- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- web マイクのおすすめ人気ランキング
web マイクのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新925件の「web マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集 音 マイク」、「サンワサプライ スピーカーマイク」、「WEBカメラ」などの商品も取り扱っております。
タイプ
コンデンサータイプ
インピーダンス(Ω)
2200
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種
NFC対応Android 機器
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様
収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品
USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)
幅140×奥行140×高さ43
質量(g)
280
電源
リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格
VCCIクラスB
対応OS
Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量
瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン
無指向性マイク×1
最大消費電力(W)
2.5
スピーカー
45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~85(結露しないこと)
Bluetooth
Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理
適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色
ブラック
アズワン品番
64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間
6ケ月
サイズ(mm)
円盤直径80×厚み11
材質
アルミ
質量(g)
61
対応OS
Win10 & Mac OS
付属品
USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)
仕様
●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品
USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ
質量(g)
約100(コード除く)
使用温度範囲(℃)
約5~40
電源
USB電源(DC5V)
最大出力(W)
2
対応OS
Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey
周波数(kHz)
【対応サンプリング】48
感度
-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×67×30
マイクロホン
バックエレクトレットコンデンサー型
インターフェース
USB2.0準拠
入力端子
USB Type-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)
100~10000
音圧レベル(dB)
出力:84±3
スピーカー
アンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニット
Φ40mm/フルレンジ
指向性
全指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
bit構成
最大16bit
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース
外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)
最大消費電力(W)
2.5
電源
USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。
使用温度範囲(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
20~85(結露しないこと)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×46×226
質量(kg)
0.8
対応OS
Windows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降
付属品
USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品
マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)
0.4
規格
VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
136×36×136
保管温湿度範囲
10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~+50
使用環境湿度(%)
20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)
100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、取扱説明書、保証書
形状
スタンド
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
70~15000Hz
入力感度
-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
単一指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
2.2K
マイクミュート
○(本体)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式
Bluetooth、USB-C
オーディオ出力
3W
通信規格
Bluetooth 5
入力
USB-C 5V/2A
出力
USB-A 5V/2.1A
連続通話時間(時間)
最大約24
色
メタリックグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約124×124×28
質量(g)
約340
セット内容
本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、取扱説明書、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
70~10000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
2.2K
マイクミュート
×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。
付属品
ソフトポーチ
色
ブラック
質量(g)
195
インターフェース
USBまたはBluetooth
保証期間
2年
アズワン品番
64-3711-39
関連資料
Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)
無線
無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)
無線通信/2.4
通話時間(時間)
最大連続/15
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品
取扱説明書、保証書
形式
コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.5
コネクタ形状
USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性
100Hz~10000Hz
インピーダンス
2.2KΩ±30%
入力感度
-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧
USB DC5V
指向性
無(全)指向性
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様
音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語
付属品
電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)
本体:1.8、マイク:0.4
色
ブラック
電源
AC100V(50/60Hz)
対応OS
Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×95×162, マイク:136×36×136
対応機種
NFC対応Android機器
最大消費電力(W)
20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)
動作環境
温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)
インターフェイス
本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子
Bluetooth
Ver.2.1+EDR、Class2
通信距離(m)
最大:10
対応コーデック
CVSD、mSBC、SBC
対応プロファイル
HFP(1.6)、A2DP
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。
マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。
USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。
ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン
仕様
動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings
付属品
USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)
約280
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応
範囲
マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)
対応機種
USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)
マイクロホン
高感度マイク×6
保証期間
1年
スピーカー
フルレンジ×1
取得規格
VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定
インターフェイス
USB2.0/Bluetooth
Bluetooth
バージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
音声
エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能
連続通話時間(時間)
6(バッテリー稼働時)
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様
集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m
付属品
USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書
質量(g)
親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g
種類
拡張マイクセット
使用温度範囲(℃)
0~+40
対応OS
Windows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS
接続方式
(PC)USB 2.0
対応機種
USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む)
スピーカー
親機:フルレンジ×1
保守管理
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings
音声
(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
内蔵マイク
親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1
使用湿度範囲(%RH)
20~85(結露なきこと)
1台
¥35,880
税込¥39,468
翌日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性
20~20000Hz、50~9000Hz
インピーダンス(Ω)
【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K
音量調節
○
指向性
無(全)指向性
入力感度
-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート
○(本体)
ケーブル長(m)
約2
プラグ形状
USB-A
対応OS
Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
セット内容
スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C
最大出力(W)
2.5(実用)
仕様
集音範囲:最大4m
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。
付属品
ソフトポーチ
色
ブラック
質量(g)
195
インターフェース
USBまたはBluetooth
保証期間
2年
アズワン品番
64-3968-05
無線
無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)
無線通信/2.4
通話時間(時間)
最大連続/15
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。
付属品
4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)
285
電源
内蔵型リチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×41
連続使用時間(時間)
連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120
通信方式
Bluetooth5.0(Class2)
周波数範囲
2.402~2.480GHz
充電時間(時間)
約2.5
伝送方法
GFSK
プロファイル
HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)
約10(理論値)
対応コーデック
SBC
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月間
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
20~20000
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷